HY100A CARTINE - ANTISUDORE 7100064410

Protezione igienica monouso 3M™ PELTOR™ Clean HY100A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:HY100A
Rubix:999190300023900
Produttore:7100064410
HY100A CARTINE - ANTISUDORE 7100064410

Dettagli del prodotto : HY100A CARTINE - ANTISUDORE 7100064410


Un cuscinetto assorbi-sudore monouso posizionato sugli auricolari. Venduto in pacchetti da 100 paia. HY100A
Le fibre per la pulizia 3M™ PELTOR™ sono le nostre coperture monouso per cuscinetti auricolari che consentono di fornire una superficie di contatto pulita per un maggiore comfort.

Punti di forza

Coperture monouso per cuscinetti auricolari per garantirne la pulizia e l'igiene;Fibra per l'assorbimento del sudore, monouso;100 paia per confezione;Confezione contenente 2 inserti in schiuma e 2 anelli di tenuta.

Applicazioni

Per l'utilizzo al fine di fornire una superficie di contatto pulita sulle cuffie 3M™ PELTOR™

Informazioni tecniche


Attributi
Per modello3m peltor
119,52 IVA esclusa
/ 100 Paia
145,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione