KIT IGIENICOPELTOR PER SPORTTAC, HY21 7000039686

3M™ PELTOR™ Kit di igiene per cuffie ComTac e ComTac XS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:HY21
Rubix:999220804031536
Produttore:7000039686
EAN:7318640045293
KIT IGIENICOPELTOR PER SPORTTAC, HY21 7000039686

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit igienicopeltor per sporttac
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : KIT IGIENICOPELTOR PER SPORTTAC, HY21 7000039686


I kit igienici 3M™ PELTOR™ per cuffie per la comunicazione sono la nostra soluzione conveniente per mantenere le cuffie 3M™ PELTOR™ in condizioni confortevoli e igieniche.
Replacement cup cushions to ensure a proper tight seal for optimum protection, as well as new foam inserts. Each Hygiene kit contains 2 x foam inserts and 2 x cup cushions which can be replaced in a few easy steps, for use with the 3M™ PELTOR™ H6 Series Ear Muffs.

Punti di forza

Il kit consente di mantenere le cuffie per la comunicazione 3M™ PELTOR™ in condizioni confortevoli e igieniche
Il kit contiene due inserti in schiuma di ricambio e anelli di tenuta
Il kit prolunga la durata operativa del dispositivo di protezione dell'udito
Rende le cuffie più comode

Applicazioni

Il kit consente di mantenere le cuffie per la comunicazione 3M™ PELTOR™ in condizioni confortevoli e igieniche

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio92,7 g
Tipologiakit igienicopeltor per sporttac
Per modellosportac? hy21
0,59 IVA esclusa
/ Unità
0,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione