CAVO PELTOR FLX2 STEREO 3,5MM, FLX2-202, 200 PEZZI/CONFEZIONE 7100191443

3M™ PELTOR™ FLX2 Cavo FLX2-202, 3,5 mm Stereo, 200 pezzi/caso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:FLX2-202
Rubix:999230905003458
Produttore:7100191443
EAN:07318640068544
CAVO PELTOR FLX2 STEREO 3,5MM, FLX2-202, 200 PEZZI/CONFEZIONE 7100191443

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO PELTOR FLX2 STEREO 3,5MM, FLX2-202, 200 PEZZI/CONFEZIONE 7100191443


La piattaforma FLX2 di 3M™ PELTOR™ consiste in un assortimento di cuffie e cavi PELTOR che consentono una connessione semplice e affidabile a un'ampia gamma di dispositivi portatili. Flessibile e adattabile, la piattaforma FLX2 consente di abbinare le esigenze di comunicazione protettiva ai dispositivi portatili esistenti.

Il marchio 3M™ PELTOR™ è un rispettato leader globale nelle soluzioni di protezione dell'udito e di comunicazione. Con impianti di produzione in diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, 3M PELTOR fornisce soluzioni innovative a numerosi settori in tutto il mondo, tra cui squadre militari tattiche d'élite e agenzie di polizia. Il marchio PELTOR è costruito per i professionisti che lavorano.
3M™ PELTOR™ FLX2 Cables offer a simple and reliable connection with an assortment to meet most applications.

Punti di forza

Get reliable connection to your headset with 3M™ PELTOR™ FLX2 Cables;Assortment to meet most applications;For connection to a wide range of 3M™ PELTOR™ Communication Headsets;Robust and highly flexible

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo
53,00 IVA esclusa
/ Unità
64,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione