CAVO DI RICARICA DELLA BATTERIAPELTOR, AL2AI/SP 7100088372
3M™ PELTOR™ Cavo di ricarica per batteria per Lite-Com Pro II
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:AL2AI/SP
Rubix:999220804031968
Produttore:7100088372
EAN:04054596806375
Dettagli del prodotto : CAVO DI RICARICA DELLA BATTERIAPELTOR, AL2AI/SP 7100088372
Il cavo di ricarica della batteria 3M™ PELTOR™ è la nostra soluzione pratica per ricaricare un pacco batterie ACK081. Collegabile a una porta USB o a un alimentatore 3M™ PELTOR™ FR08.
Punti di forza
Cavo di ricarica della batteria con connettore USB
Per la ricarica di un pacco batterie ACK081
Collegabile a una porta USB o a un alimentatore 3M™ PELTOR™ FR08
Per la ricarica di un pacco batterie ACK081
Collegabile a una porta USB o a un alimentatore 3M™ PELTOR™ FR08
Applicazioni
|Questo cavo consente di ricaricare un pacco batterie ACK081
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavo |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione