HY73 KIT - IGIENICO PER H7 HEADSETS 7000107775

3M™ PELTOR™ Hygiene Kit, per cuffie ad alta attenuazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:HY73
Rubix:999190300023945
Produttore:7000107775
EAN:4046719416622
HY73 KIT - IGIENICO PER H7 HEADSETS 7000107775

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : HY73 KIT - IGIENICO PER H7 HEADSETS 7000107775


Cuscinetti di ricambio per garantire un'adeguata tenuta per una protezione ottimale e nuovi inserti in schiuma. Ogni kit Hygiene contiene 2 inserti in schiuma e 2 cuscinetti a coppa che possono essere sostituiti in pochi semplici passaggi, da utilizzare con la cuffia ad alta attenuazione 3M™ PELTOR™.

Punti di forza

Replacement cup cushions to ensure a proper tight seal for optimum protection as well as new foam inserts
Extends the life of headset
Ensures good function and hygiene

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio105 g
Tipologiakit
Paese d'origineSE
18,95 IVA esclusa
/ Unità
23,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione