NASTRO DI PROTEZIONE PER MICROFONO 3M PELTOR BOBINA DA 4,5 METRI, COLORE BLU HYM1000 7100064281

Nastro igienico di protezione per microfono 3M™ PELTOR™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:HYM1000
Rubix:999220617007378
Produttore:7100064281
EAN:7318640043817
NASTRO DI PROTEZIONE PER MICROFONO 3M PELTOR BOBINA DA 4,5 METRI, COLORE BLU HYM1000 7100064281

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI PROTEZIONE PER MICROFONO 3M PELTOR BOBINA DA 4,5 METRI, COLORE BLU HYM1000 7100064281


Il marchio 3M™ PELTOR™ è un rispettato leader globale nella protezione acustica e nelle soluzioni di comunicazione. Con stabilimenti di produzione in diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti, 3M PELTOR fornisce soluzioni innovative a numerosi settori in tutto il mondo, tra cui squadre militari tattiche d'élite e forze dell'ordine. Il marchio PELTOR è progettato per resistere anche in ambienti di lavoro estremi. Per scoprire in che modo le soluzioni di comunicazione con protezione acustica PELTOR possono aiutare a proteggere i lavoratori, promuovendo al contempo la produttività, contattaci oggi stesso.
Il nastro igienico di protezione per microfono 3M™ PELTOR™ si adatta facilmente al microfono proteggendolo dalla polvere e da altre sostanze contaminanti.

Punti di forza

Nastro monouso per evitare che polvere e altri agenti contaminanti si depositino sul microfono;Si applica facilmente intorno al microfono;Disponibile in una bobina monouso;Blu, bobina da 5 m

Applicazioni

Questo nastro consente di evitare che polvere e altri agenti contaminanti si depositino sul microfono

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio45 g
Tipologianastro
Paese d'origineNO
37,91 IVA esclusa
/ Unità
46,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione