PARTI DI FISSAGGIO CUFFIE AURICOLARI PER ELMETTI SERIE VERSAFLO E SPEEDGLAS, Z3AF/2 7000103752

Piastra posteriore 3M™ PELTOR™ Z3AF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:Z3AF2
Rubix:999220804031754
Produttore:7000103752
EAN:04046719445141
PARTI DI FISSAGGIO CUFFIE AURICOLARI PER ELMETTI SERIE VERSAFLO E SPEEDGLAS, Z3AF/2 7000103752

Riepilogo info tecniche

Tipologiaadattatore visiera

Dettagli del prodotto : PARTI DI FISSAGGIO CUFFIE AURICOLARI PER ELMETTI SERIE VERSAFLO E SPEEDGLAS, Z3AF/2 7000103752


Assicuratevi un'efficace protezione dell'udito quando indossate il vostro copricapo o il vostro elmetto con le parti di assemblaggio per elmetti, Z3AF/2. Le nostre parti di assemblaggio sono progettate per collegare le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X al copricapo 3M™ Versaflo™ Serie M o al casco da saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP.
Gli adattatori Z3AF sono elementi di montaggio posteriori con aperture di 25 mm di ampiezza. Sono utilizzati per il montaggio di visiere multiple PELTOR e cuffie auricolari PELTOR dotate di montaggio P3* su elmetti 3M o di altri produttori. Si inseriscono facilmente a scatto nella scanalatura universale per accessori dell'elmetto per evitare che questi accessori si stacchino durante l'uso.

Punti di forza

Adattatore per connettere visiere e multivisiere 3M agli elmetti per aumentare la protezione del volto
Si inserisce facilmente a scatto nella maggior parte degli elmetti dotati di scanalatura universale per accessori, favorendo la protezione facciale.
Adattatore Z3AF per montaggio di visiere o cuffie auricolari

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaadattatore visiera
12,46 IVA esclusa
/ Unità
15,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione