PROTEZIONE ANTIVENTOPELTOR PER MICROFONO MT7, PICCOLA, M40/1 7000039648

3M™ PELTOR™ Adattatore PTT per Motorola™ DP3000, DP4000, MotoTrbo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:M40/1
Rubix:999220804031531
Produttore:7000039648
EAN:7318640011700
PROTEZIONE ANTIVENTOPELTOR PER MICROFONO MT7, PICCOLA, M40/1 7000039648

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE ANTIVENTOPELTOR PER MICROFONO MT7, PICCOLA, M40/1 7000039648


La protezione antivento 3M™ PELTOR™ per microfono MT7 è il nostro accessorio di protezione antivento in schiuma di piccole dimensioni per l'utilizzo con microfoni MT7. Si applica facilmente sulla testina del microfono e migliora la trasmissione della comunicazione riducendo il rumore e le interferenze del vento.

Punti di forza

Per l'utilizzo con microfoni MT7 Facile da applicare sulla testina del microfono Migliora la trasmissione della comunicazione riducendo il rumore e le interferenze del vento

Applicazioni

Per l'utilizzo con microfoni MT7

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio10 g
Tipologiamicrofono
Paese d'origineDE
€ 10,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione