PROTEZIONE ANTIVENTOPELTOR PER MICROFONI MT53, M995/2 7010044372

Schermi di protezione antivento 3M™ PELTOR™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:M995/2
Rubix:999220804031847
Produttore:7010044372
EAN:07318640056916
PROTEZIONE ANTIVENTOPELTOR PER MICROFONI MT53, M995/2 7010044372

Riepilogo info tecniche

Tipologiaschermo antivento

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE ANTIVENTOPELTOR PER MICROFONI MT53, M995/2 7010044372


Utilizza gli schermi di protezione antivento 3M™ PELTOR™ per evitare la distorsione del suono del microfono in condizioni di forti venti. Per l'uso su diversi microfoni 3M™ PELTOR™.
Gli schermi di protezione antivento 3M™ PELTOR™ aiutano a proteggere i microfoni dal rumore del vento.

Punti di forza

Protezione antivento in schiuma per l'utilizzo con microfoni 3M™ PELTOR™ MT53;Facile da applicare sulla testina del microfono;Migliora la trasmissione della comunicazione riducendo il rumore e le interferenze del vento;Confezionata in busta da 2

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaschermo antivento
10,71 IVA esclusa
/ Unità
13,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione