Riferimenti

Dettagli del prodotto : CUFFIE SC2 SNR28 WHP00005
I tappi auricolari KASK SC2 gialli offrono una protezione affidabile per le orecchie in situazioni con esposizione moderata al rumore. Questi dispositivi di protezione di alta qualità possono essere facilmente fissati a tutti i caschi delle serie PLASMA AQ, PLASMA HI-VIZ e ZENITH utilizzando semplicemente l'adattatore corrispondente. Il fissaggio avviene tramite un semplice clic, che mantiene i protettori saldamente fissati al casco.
Il colore giallo indica che questi protettori offrono una protezione acustica media, come spesso richiesto nei cantieri edili o nella silvicoltura. L'altezza dei protettori può essere facilmente regolata grazie al sistema telescopico, in modo da adattarsi perfettamente a qualsiasi forma del viso.
Si prega di notare che per il fissaggio è necessario l'adattatore WAC00003. In questo modo sarete perfettamente attrezzati per la vostra situazione lavorativa.
Informazioni tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 28 dB |
|---|---|
| Peso | 320 g |
| Colore | nero |
| Pieghevole | sì |
- Disponibile: spedito entro 24 ore
