H520P3E-410-GQ-01 CUFFIA CON ATTACCO PER ELMETTO G22/G3000 DIELETTRICO SNR=30 DB 7000107763
Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ IIH520P3E1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000107763
Rubix:999190300024297
Produttore:7000107763
EAN:4046719382415



Documenti
Dettagli del prodotto : H520P3E-410-GQ-01 CUFFIA CON ATTACCO PER ELMETTO G22/G3000 DIELETTRICO SNR=30 DB 7000107763
Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono i nostri innovativi protettori auricolari per ambienti rumorosi e difficili come gli aeroporti e i cantieri edili che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB. Queste cuffie auricolari sono dotate di morbidi cuscinetti in schiuma, canali di ventilazione negli anelli di tenuta e coppe spaziose, che offrono un piacevole comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo, riducono l'usura e aumentano il livello di conformità.
Punti di forza
Riduzione dei livelli di rumore da 30-31 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear;L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore;Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo;Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili;Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale, attacco per elmetto e opzioni color verde ad alta visibilità;Utilizzabili in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo;Il colore verde ad alta visibilità è ideale per utenti che hanno necessità di proteggere l'udito ed essere ben visibili, ad esempio nell'ambito di cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.
Applicazioni
Utilizzabili in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 622 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 30 dB |
| Peso | 253 g |
| Colore | verde |
| Pieghevole | no |
| Paese d'origine | PL |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione