H510F-404-GU CUFFIA RIPIEGABILE GIALLA SNR=28 DB 7000038205
Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ IH510F-404-GU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000038205
Rubix:999180300076098
Produttore:7000038205
EAN:04046719358632

Documenti
Dettagli del prodotto : H510F-404-GU CUFFIA RIPIEGABILE GIALLA SNR=28 DB 7000038205
Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono i nostri protettori auricolari innovativi e leggeri che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 27 dB, testate secondo EN 352:2020. Sono caratterizzate da un design dal profilo basso, che consente di abbinarle facilmente ad altri dispositivi di protezione, e sono dotate di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie.
Punti di forza
Riduzione dei livelli di rumore da 26-27 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020;Il design dal profilo basso permette di abbinarle facilmente con altri dispositivi di protezione;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear;L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore;Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo;Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili;Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale, attacco per elmetto e opzioni color verde o arancione ad alta visibilità;Per ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie;Il colore verde ad alta visibilità è ideale per utenti che hanno necessità di proteggere l'udito ed essere ben visibili, ad esempio nell'ambito di cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.
Applicazioni
Utilizzabili per le attività all'esterno come la falciatura di prati e la regolazione di siepi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 326,2 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
| Peso | 283,8 g |
| Colore | giallo |
| Pieghevole | sì |
| Paese d'origine | PL |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione