X3A CUFFIA TEMPORALE ROSSA SNR=33 DB 7000103991

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3X3A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:X3A
Rubix:999190300023146
Produttore:7000103991
EAN:04046719695492
X3A CUFFIA TEMPORALE ROSSA SNR=33 DB 7000103991
brand logo

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : X3A CUFFIA TEMPORALE ROSSA SNR=33 DB 7000103991


Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3 includono un distanziatore appositamente progettato per offrire protezione da livelli di rumore da moderati a elevati senza peso o ingombro. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto. Il modello a bardatura temporale presenta una fascia doppia isolata elettricamente che diminuisce l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa. A seconda delle preferenze di chi lo indossa o delle esigenze dell'applicazione, le versioni collegate all'elmetto sono disponibili con isolamento elettrico dielettrico o con robuste braccia in metallo.

Punti di forza

Riduzione dei livelli di rumore da 32-33 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020;Disponibile come elettricamente isolato e resistente o 'dielettrico' nei modelli con fascia A e P5 con attacco all'elmetto;La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato;Il distanziale appositamente progettato migliora le prestazioni senza aggiungere massa o peso in eccesso;3M ha sviluppato la tecnologia del cuscinetto auricolare in schiuma per una tenuta acustica efficace e una protezione affidabile;Il design a doppia bardatura temporale consente la dispersione del calore e la struttura interna in acciaio inox offre una pressione costante e una comoda vestibilità per 8 ore;Progettate per ottimizzare la distribuzione del peso e l'equilibrio per un comfort eccezionale;Le coppe in materia plastica ABS sono rigide, a resistenza elevata e resistenti agli urti;Il rivestimento esterno morbido in poliuretano termoplastico (TPU) protegge da abrasioni e urti

Applicazioni

Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio497 g
Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Peso245 g
Colorenero
Pieghevoleno
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione