H540P3E-413-SV CUFFIA CON ATTACCO PER ELMETTO G22/G3000 NERO SNR=34 DB 7000039624

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ IIIH540P3E-413-SV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:H54007
Rubix:999190300025160
Produttore:H54007
EAN:04046719384211
H540P3E-413-SV CUFFIA CON ATTACCO PER ELMETTO G22/G3000 NERO SNR=34 DB 7000039624
Riepilogo info tecniche
Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : H540P3E-413-SV CUFFIA CON ATTACCO PER ELMETTO G22/G3000 NERO SNR=34 DB 7000039624


Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III rappresentano i nostri protettori auricolari ad alte prestazioni per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, consentendo la riduzione dei livelli di rumore fino a 34 dB. Sono dotate di un doppio involucro che riduce la risonanza e di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e verde ad alta visibilità.

Punti di forza

Riduzione dei livelli di rumore da 33-34 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020;La tecnologia con doppio involucro riduce al minimo l'effetto risonanza;L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore;Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo;Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili;Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde;Ambienti estremamente rumorosi come aeroporti, sale motori navali, centrali elettriche e lavori di stampa;Il colore verde ad alta visibilità è ideale per utenti che hanno necessità di proteggere l'udito ed essere ben visibili, ad esempio nell'ambito di cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Applicazioni

Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio464,9 g
Indice globale di indebolimento SNR33 dB
Peso310 g
Colorenero
Pieghevoleno
Paese d'originePL
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,22 IVA esclusa
/ Unità
38,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore