X4P5E CUFFIA PELTOR X4P5E ATTACCO ELMETTO 7100095551
Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4X4P5E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:X4P5E
Rubix:999190300023776
Produttore:7100095551
EAN:04054596135482



Documenti
Dettagli del prodotto : X4P5E CUFFIA PELTOR X4P5E ATTACCO ELMETTO 7100095551
Per una protezione acustica ad alte prestazioni contro livelli di rumore da moderati ad elevati, scegli le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4. Le cuffie auricolari 3M PELTOR X4 sono di un verde brillante ad alta visibilità, il che semplifica la selezione del grado di protezione adeguato dalla gamma della serie X. Le nostre cuffie auricolari, in cui le rinomate competenze di 3M nel campo della protezione acustica si uniscono a una nuova tecnologia avanzata, includono un distanziatore appositamente progettato e una nuova tecnologia del cuscinetto auricolare che aumenta la riduzione del rumore eliminando l'ingombro e il peso in eccesso. Ciò significa che le cuffie auricolari X4 sono leggere e ancora più aerodinamiche rispetto ad altre cuffie a elevata attenuazione, riducendo al contempo il rumore fino a 32 dB. Il modello a fascia presenta una fascia doppia isolata elettricamente che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa, mentre il filo di acciaio inox rivestito in plastica fa sì che la bardatura temporale sia la più robusta della gamma 3M. Queste cuffie sono al tempo stesso resistenti e confortevoli perché l'ampia bardatura temporale piatta è dotata di un rivestimento in plastica morbida che assicura una pressione stabile nella parte superiore della testa. Poiché il metallo non è esposto, questo prodotto è "dielettrico" e fornisce una resistenza elettrica per supportare le applicazioni che comportano il rischio di scintille o scariche elettriche. I cursori modellati con cura permettono di regolare queste cuffie auricolari facilmente, una volta posizionate sulla testa. I cuscinetti auricolari in schiuma, ampi e morbidi, garantiscono il comfort dei lavoratori. Inoltre, le coppe sottili assicurano una maggiore compatibilità con altri dispositivi di protezione. Offrendo un prodotto per soddisfare il lavoro o le preferenze di ogni utente, la versione con attacco per elmetto è disponibile come P5 con le stesse prestazioni dielettriche del modello con bardatura temporale. In alternativa, se l'applicazione non richiede l'isolamento elettrico, sono disponibili il modello P3 attacco per elmetto e la bardatura nucale. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto.
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4 sono le nostre protezioni acustiche leggere e sottili con innovativi inserti in schiuma e distanziatori per padiglioni auricolari che aumentano l'attenuazione e proteggono dalle basse frequenze.Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto. Il modello a bardatura temporale presenta una fascia doppia isolata elettricamente che diminuisce l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa. A seconda delle preferenze di chi lo indossa o delle esigenze dell'applicazione, le versioni collegate all'elmetto sono disponibili con isolamento elettrico dielettrico o con robuste braccia in metallo.
Punti di forza
Riduzione dei livelli di rumore da 32-33 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020;Disponibile come elettricamente isolato e resistente o "dielettrico" nei modelli con fascia A e P5 con attacco all'elmetto;La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato;L'innovativo anello di tenuta e la nuova tecnologia dei cuscinetti auricolari offrono un'eccellente protezione contro le basse frequenze all'interno di un design aerodinamico;3M ha sviluppato la tecnologia del cuscinetto auricolare in schiuma per una tenuta acustica efficace e una protezione affidabile;Il design a doppia bardatura temporale consente la dispersione del calore e la struttura interna in acciaio inox offre una pressione costante e una comoda vestibilità per 8 ore;Progettate per ottimizzare la distribuzione del peso e l'equilibrio per un comfort eccezionale;Le coppe in materia plastica ABS sono rigide, a resistenza elevata e resistenti agli urti;Il rivestimento esterno morbido in poliuretano termoplastico (TPU) protegge da abrasioni e urti
Applicazioni
Assemblaggio; Carteggiatura; Demolizioni; Manutenzione impianti; Molatura; Saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 148,89 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 31 dB |
| Peso | 236 g |
| Colore | giallo |
| Pieghevole | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore