PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 28 DB, ARANCIONE, ATTACCO PER ELMETTO, H31P3E 300 7000107754
Cuffia auricolare 3M™ PELTOR™ H31P3B 300
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:H31P3E 300
Rubix:999220804031790
Produttore:7000107754
EAN:7318640001763

Dettagli del prodotto : PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 28 DB, ARANCIONE, ATTACCO PER ELMETTO, H31P3E 300 7000107754
I cuscinetti morbidi e riempiti di liquido e schiuma garantiscono maggiore comfort..
I punti di articolazione delle coppe garantiscono comfort ed efficienza ottimali..
Gli anelli di tenuta sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una speciale schiuma morbida ed igienica..
Attacco per montaggio casco P3E.
Attacco per montaggio elmetto P3E
I punti di articolazione delle coppe garantiscono comfort ed efficienza ottimali..
Gli anelli di tenuta sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una speciale schiuma morbida ed igienica..
Attacco per montaggio casco P3E.
Attacco per montaggio elmetto P3E
Punti di forza
I cuscinetti morbidi e riempiti di liquido e schiuma garantiscono maggiore comfort. I punti di articolazione delle coppe garantiscono comfort ed efficienza ottimali. Gli anelli di tenuta sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una speciale schiuma morbida ed igienica. Attacco per montaggio casco P3E Attacco per montaggio elmetto P3E
Applicazioni
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ H31P3E 300 sono dispositivi di protezione dell'udito a design sottile, ideali per uso forestale, industriale e nelle segherie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 403 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 31 dB |
| Peso | 306,5 g |
| Colore | arancione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione