PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 28 DB, ARANCIONE, ATTACCO PER ELMETTO, H31P3AF 7000038214

Cuffia auricolare PELTOR™ 3M™ serie H31H31P3AF300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000038214
Rubix:999220804031528
Produttore:7000038214
EAN:4046719414475
PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 28 DB, ARANCIONE, ATTACCO PER ELMETTO, H31P3AF 7000038214

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR28 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 28 DB, ARANCIONE, ATTACCO PER ELMETTO, H31P3AF 7000038214


Cuffia auricolare PELTOR™ 3M™ serie H31
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ H31 offrono una protezione acustica dal design sottile, ideale per uso forestale, presso segherie e per uso industriale.

Punti di forza

Single Number Rating (SNR) 30 dB (bardatura temporale) o 28 dB (modello con elmetto);Protezione acustica dal design sottile, ideale per applicazioni di uso forestale, presso segherie e per uso industriale;La coppa delle cuffie auricolari, dotata di rientranza nella parte superiore, garantisce una tenuta migliore con i caschi di sicurezza.;Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo;I punti di articolazione delle coppe garantiscono comfort ed efficienza ottimali.;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio360,333 g
Indice globale di indebolimento SNR28 dB
Peso307,1 g
Colorearancione
Pieghevoleno
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione