CUFFIA ANTIRUMORE - SNR 23 DB SPA 3 # REGOLABILE BLU-NERO
CUFFIA ANTIRUMORE AZZURRO SPA3
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Deltaplus:SPA3BL
Rubix:999191100003241
Produttore:SPA300001BL
EAN:3295249154967

Dettagli del prodotto : CUFFIA ANTIRUMORE - SNR 23 DB SPA 3 # REGOLABILE BLU-NERO
Cuffia antirumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. Archetto ABS regolabile in altezza. Cuscinetti a pressione lieve.
Applicazioni
EDILIZIAINDUSTRIA PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 210 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 23 dB |
| Colore | nero |
| Pieghevole | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
