CUFFIE ANTIRUMORE SONIS 1 PER ELMETTI - INDICE SNR 26DB AEB010-0CY-800

JSP AEB010-0CY-800 SONIS1 DIFENSORI AURICOLARI MONTATI SU CASCO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

JSP:AEB010-0CY-800
Rubix:999250219005954
EAN:5038428263061
CUFFIE ANTIRUMORE SONIS 1 PER ELMETTI - INDICE SNR 26DB AEB010-0CY-800

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUFFIE ANTIRUMORE SONIS 1 PER ELMETTI - INDICE SNR 26DB AEB010-0CY-800


Progettata dal team di ricerca e sviluppo di JSP e sviluppata in collaborazione con una struttura di ricerca leader nel Regno Unito nel campo dell'ingegneria acustica, la gamma Sonis™ di protezioni auricolari montate su casco ha un SNR imbattuto di 36. La forza applicata dall'adattatore del casco e la superficie del cuscino lavorano insieme per fornire una pressione e un comfort ottimali. Le coppe Sonis™ possono essere colorate per soddisfare l'identità aziendale. Possono anche essere stampate con il logo dell'azienda per migliorare il riconoscimento del marchio e prevenire i furti. Si applicano i MOQ. Il portatore può inclinare e regolare la posizione della coppa per ottenere un comfort e una vestibilità ottimali, offrendo anche una distribuzione uniforme della pressione. L'archetto è realizzato in TPE, facile da pulire. Gli anelli di tenuta sono facili da sostituire. Le fessure universali dei caschi JSP consentono di montare facilmente i protettori auricolari Sonis™ e il sistema di visiera JSP Surefit™ per la massima protezione.

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Coloregrigio
Pieghevoleno
20,39 IVA esclusa
/ Unità
24,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione