H520P3E-410-GQ CUFFIA CON ATTACCO PER ELMETTO G22/G3000 VERDE SNR=30 DB 7000039621
3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000039621
Rubix:999190300024412
Produttore:7000039621
EAN:04046719384174

Documenti
Dettagli del prodotto : H520P3E-410-GQ CUFFIA CON ATTACCO PER ELMETTO G22/G3000 VERDE SNR=30 DB 7000039621
3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoorbeschermers voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen, waaronder luchthavens en bouwplaatsen, en verminderen het geluidsniveau tot 31 dB. Deze gehoorkappen zijn voorzien van zachte schuimkussens, ventilatiekanalen in de afdichtringen en ruime cups, waardoor ze ook bij langdurig gebruik aangenaam comfort bieden, waardoor werknemers eerder geneigd zijn om ze te dragen en naleving wordt bevorderd.
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II offrono una protezione acustica di livello elevato, anche da frequenze molto basse. Testate secondo EN 352:2020, le nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore fino a 31 dB. Sono ideali in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo. Progettato pensando al comfort, lo spazio ampio all'interno delle coppe contribuisce a ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie. Gli anelli di tenuta sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola morbida e igienica, per un uso confortevole anche per lunghi periodi. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto. Sono disponibili in diversi modelli per assecondare i tuoi gusti, tra cui quelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale e attacco per elmetto; i colori includono il verde militare e il verde ad alta visibilità.
Punti di forza
• Riduzione dei livelli di rumore da 30-31 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
• Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
• L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore
• Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo
• Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili
• Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale, attacco per elmetto e opzioni color verde ad alta visibilità
• Utilizzabili in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo
• Il colore verde ad alta visibilità è ideale per utenti che hanno necessità di proteggere l'udito ed essere ben visibili, ad esempio nell'ambito di cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.
Applicazioni
Assemblaggio - Carteggiatura - Demolizioni - Manutenzione impianti - Molatura - Saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x130x95 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 345 g |
| Indice globale di indebolimento SNR | 30 dB |
| Peso | 235 g |
| Colore | multicolore |
| Pieghevole | no |
| Paese d'origine | PL |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 532,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 650,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore