PELTOR OPTIME III CUFFIE AURICOLARI, 34 DB, HI-VIZ, CON ATTACCO PER ELMETTO, H540P3E-475-GB 7000038212

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ IIIOPT3P3HV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:OPT3P3HV
Rubix:999220804031527
Produttore:7000038212
PELTOR OPTIME III CUFFIE AURICOLARI, 34 DB, HI-VIZ, CON ATTACCO PER ELMETTO, H540P3E-475-GB 7000038212
Riepilogo info tecniche
Indice globale di indebolimento SNR34 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR OPTIME III CUFFIE AURICOLARI, 34 DB, HI-VIZ, CON ATTACCO PER ELMETTO, H540P3E-475-GB 7000038212


Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III rappresentano i nostri protettori auricolari ad alte prestazioni per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, consentendo la riduzione dei livelli di rumore fino a 34 dB. Sono dotate di un doppio involucro che riduce la risonanza e di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e verde ad alta visibilità.

Punti di forza

Riduzione dei livelli di rumore da 33-34 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020;La tecnologia con doppio involucro riduce al minimo l'effetto risonanza;L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore;Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo;Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili;Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde;Ambienti estremamente rumorosi come aeroporti, sale motori navali, centrali elettriche e lavori di stampa;Il colore verde ad alta visibilità è ideale per utenti che hanno necessità di proteggere l'udito ed essere ben visibili, ad esempio nell'ambito di cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Applicazioni

Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR34 dB
Peso310 g
Coloreverde
Pieghevole
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,51 IVA esclusa
/ Unità
42,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione