Riferimenti
Medop:903000
Rubix:999240705005914

Dettagli del prodotto : CUFFIA PIEGHEVOLE SNR 31 903000
Cuffie pieghevoli che non occupano spazio una volta terminato l'uso. SNR 30dB. Cuffie con fascia pieghevole per un trasporto più comodo. Padiglioni regolabili in altezza: l'utente può adattare la regolazione. Ponte metallico tra archetto e padiglioni per una maggiore rigidità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
|---|---|
| Peso | 218 g |
| Colore | giallo |
| Pieghevole | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
