CUFFIA G-HEAR GOLD EVOL SNR 30 856137 G-HEAR GOLD EVOL
Cuffie per la cancellazione del rumore G-HEAR GOLD EVOL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:856137
Rubix:170000000536831
EAN:3660338114359



Documenti
Dettagli del prodotto : CUFFIA G-HEAR GOLD EVOL SNR 30 856137 G-HEAR GOLD EVOL
Norma: CE EN352-1
Casco antirumore con copriorecchie antirumore.
Cuscinetti imbottiti in schiuma sintetica. Doppio archetto di plastica, regolabile in altezza con rinforzo flessibile e aerato per un comfort migliore.
Peso: 278 g
Attenuazione: SNR = 29,9 dB / H = 31,7 dB / M = 27,5 dB / L = 19,9 dB
APPLICAZIONI
Destinato ad ambienti industriali molto rumorosi come il settore agricolo, gli aeroporti o l'uso di macchine per cantiere. Può essere utilizzato anche in officine, carrozzerie, stamperie.
PUNTI DI FORZA
Molto comodo e pratico, grazie all'apposita borsa di stoccaggio e al gancio a tensione da trasporto alla cintura
Casco antirumore con copriorecchie antirumore.
Cuscinetti imbottiti in schiuma sintetica. Doppio archetto di plastica, regolabile in altezza con rinforzo flessibile e aerato per un comfort migliore.
Peso: 278 g
Attenuazione: SNR = 29,9 dB / H = 31,7 dB / M = 27,5 dB / L = 19,9 dB
APPLICAZIONI
Destinato ad ambienti industriali molto rumorosi come il settore agricolo, gli aeroporti o l'uso di macchine per cantiere. Può essere utilizzato anche in officine, carrozzerie, stamperie.
PUNTI DI FORZA
Molto comodo e pratico, grazie all'apposita borsa di stoccaggio e al gancio a tensione da trasporto alla cintura
CUFFIE ANTIRUMORE
Punti di forza
Arco doppio in plastica con rinforzo in schiuma Rinforzo in metallo per una migliore resistenza
Applicazioni
• Intended for very noisy industrial environments such as the agricultural sector, airports or usingwork-site machinery.
• Can also be used in workshops, sheet-metal works, print-shops.
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 29,9 dB |
|---|---|
| Peso | 278 g |
| Colore | nero |
| Pieghevole | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore