H510P3E-405-GU CUFFIA CON ATTACCO PER ELMETTO G22/G3000 GIALLO SNR=26 DB 7000039617

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ IH510P3E-405-GU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:H51013
Rubix:999190300025015
Produttore:H51013
EAN:04046719382668
H510P3E-405-GU CUFFIA CON ATTACCO PER ELMETTO G22/G3000 GIALLO SNR=26 DB 7000039617
Riepilogo info tecniche
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : H510P3E-405-GU CUFFIA CON ATTACCO PER ELMETTO G22/G3000 GIALLO SNR=26 DB 7000039617


Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I sono i nostri protettori auricolari innovativi e leggeri che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 27 dB, testate secondo EN 352:2020. Sono caratterizzate da un design dal profilo basso, che consente di abbinarle facilmente ad altri dispositivi di protezione, e sono dotate di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie.

Punti di forza

Riduzione dei livelli di rumore da 26-27 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020;Il design dal profilo basso permette di abbinarle facilmente con altri dispositivi di protezione;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear;L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore;Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo;Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili;Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale, attacco per elmetto e opzioni color verde o arancione ad alta visibilità;Per ambienti con rumorosità industriale moderata come officine, stabilimenti di lavorazione lamiere e tipografie;Il colore verde ad alta visibilità è ideale per utenti che hanno necessità di proteggere l'udito ed essere ben visibili, ad esempio nell'ambito di cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Applicazioni

Utilizzabili per le attività all'esterno come la falciatura di prati e la regolazione di siepi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio345,82 g
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Peso205 g
Coloregiallo
Pieghevoleno
Paese d'originePL
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,67 IVA esclusa
/ Unità
26,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore