PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 32 DB, ROSSO, BARDATURA NUCALE, X3B 7100123160

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:X3B
Rubix:999220804032014
Produttore:7100123160
EAN:04054596274631
PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 32 DB, ROSSO, BARDATURA NUCALE, X3B 7100123160

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR32 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 32 DB, ROSSO, BARDATURA NUCALE, X3B 7100123160


Per una protezione acustica ad alte prestazioni contro livelli di rumore da moderati ad elevati, scegli le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3.

Le nostre cuffie auricolari X3 sono colorate in rosso, il che semplifica la selezione del livello di protezione corretto dalla gamma della serie X. Le nostre cuffie auricolari, in cui le rinomate competenze di 3M nel campo della protezione acustica si combinano a una tecnologia avanzata, includono un distanziatore appositamente progettato che aumenta la riduzione del rumore eliminando l'ingombro e il peso in eccesso. Per questo motivo le cuffie X3 sono leggere e affusolate e riducono il rumore fino a 33 dB.

Il design con doppia bardatura temporale isolata elettricamente riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa e il filo di acciaio inox rivestito in plastica fa sì che la bardatura temporale sia la più robusta di 3M. Queste cuffie sono al tempo stesso resistenti e confortevoli perché l'ampia bardatura temporale piatta è dotata di un rivestimento in plastica morbida che assicura una pressione stabile nella parte superiore della testa. Poiché il metallo non è esposto, questo prodotto è "dielettrico" e fornisce una resistenza elettrica per supportare le applicazioni che comportano il rischio di scintille o scariche elettriche.

I cursori modellati con cura permettono di regolare queste cuffie auricolari facilmente, una volta posizionate sulla testa. I cuscinetti auricolari in schiuma, ampi e morbidi, garantiscono il comfort dei lavoratori. Inoltre, le coppe sottili assicurano una maggiore compatibilità con altri dispositivi di protezione.

I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto.

Sono disponibili anche come modelli con attacco per elmetto o con bardatura nucale.
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3 sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa. Grazie a un distanziatore appositamente progettato, offrono una riduzione del rumore fino a 33 dB eliminando il peso e l'ingombro in eccesso.

Punti di forza

Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 33 dB;L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o "dielettriche";La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato;Il distanziatore di nuova concezione migliora le prestazioni, senza aumentare eccessivamente l'ingombro o il peso;Gli ampi e morbidi cuscinetti auricolari garantiscono il comfort dei lavoratori;Il design a doppia bardatura temporale consente la dispersione del calore e la struttura interna in acciaio inox offre una pressione costante e una comoda vestibilità per 8 ore;Progettate per ottimizzare la distribuzione del peso e l'equilibrio per un comfort eccezionale;Le coppe in materia plastica ABS sono rigide, a resistenza elevata e resistenti agli urti;Il rivestimento esterno morbido in poliuretano termoplastico (TPU) protegge da abrasioni e urti

Applicazioni

Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR32 dB
Peso1489 g
Colorenero
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione