PELTOR BULL'S EYE I CUFFIE AURICOLARI, 27 DB, VERDE, PIEGHEVOLI, H515FB-508-GN 7000107973
Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ IBULL1GNM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:BULL1GNM
Rubix:999220804031801
Produttore:7000107973
EAN:07318640047761



Documenti
Dettagli del prodotto : PELTOR BULL'S EYE I CUFFIE AURICOLARI, 27 DB, VERDE, PIEGHEVOLI, H515FB-508-GN 7000107973
Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I sono protezioni auricolari per ambienti e situazioni con livelli di rumore elevati, progettati per gli ambienti di caccia e tiro sportivo. Sono smussate per evitare qualsiasi interferenza con il calcio dei fucili e consentono di tirare in modo ottimale. Disponibili nei modelli nero e verde.
Punti di forza
Riduce i livelli di rumore fino a 28 dB, testato secondo EN 352-2020;Progettate per l'utilizzo durante le attività di caccia e tiro sportivo;La struttura imbottita con anima in metallo della bardatura temporale assicura una tenuta uniforme durante il giorno per una protezione affidabile;Le coppe dalla forma smussata, appositamente sagomate per evitare qualsiasi interferenza con il calcio dei fucili, ti aiutano a tirare in modo ottimale;I morbidi e larghi cuscinetti imbottiti in fluido e schiuma offrono una tenuta ottimale e assicurano una bassa pressione;Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili;Bardatura temporale pieghevole per riporre facilmente le cuffie auricolari in tasca o in una borsa
Applicazioni
Designed for use during hunting and shooting
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 583 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
| Peso | 228,2 g |
| Colore | verde |
| Pieghevole | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione