CUFFIE AURICOLARI 35 DB ROSSO/NERA, NUCALE H540B-412-SV 7000039623
Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ IIIH540B-412-SV
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:H54004
Rubix:999200400001269
Produttore:H54004
EAN:04046719410712






Documenti
Dettagli del prodotto : CUFFIE AURICOLARI 35 DB ROSSO/NERA, NUCALE H540B-412-SV 7000039623
Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III rappresentano i nostri protettori auricolari ad alte prestazioni per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, consentendo la riduzione dei livelli di rumore fino a 34 dB. Sono dotate di un doppio involucro che riduce la risonanza e di comodi cuscinetti ampi e morbidi che riducono la pressione attorno alle orecchie. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e verde ad alta visibilità.
Punti di forza
Riduzione dei livelli di rumore da 33-34 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020;La tecnologia con doppio involucro riduce al minimo l'effetto risonanza;L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore;Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo;Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili;Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde;Ambienti estremamente rumorosi come aeroporti, sale motori navali, centrali elettriche e lavori di stampa;Il colore verde ad alta visibilità è ideale per utenti che hanno necessità di proteggere l'udito ed essere ben visibili, ad esempio nell'ambito di cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.
Applicazioni
Le cuffie auricolari 3M™ Optime™ III PELTOR™ corrispondono a un dispositivo di protezione dell'udito di qualità superiore, sviluppate per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, quali aeroporti, sale motori navali, centrali elettriche e aree di stampa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 437,14 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 34 dB |
| Peso | 270 g |
| Colore | nero |
| Pieghevole | sì |
| Paese d'origine | PL |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,42 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 38,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione