H520F-409-GQ CUFFIA RIPIEGABILE VERDE SNR=31 DB 7000038208

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ IIH520F-409-GQ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:H520F-409-GQ
Rubix:999190300024581
Produttore:7000038208
EAN:04046719360185
H520F-409-GQ CUFFIA RIPIEGABILE VERDE SNR=31 DB 7000038208

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR31 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : H520F-409-GQ CUFFIA RIPIEGABILE VERDE SNR=31 DB 7000038208


Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono i nostri innovativi protettori auricolari per ambienti rumorosi e difficili come gli aeroporti e i cantieri edili che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB. Queste cuffie auricolari sono dotate di morbidi cuscinetti in schiuma, canali di ventilazione negli anelli di tenuta e coppe spaziose, che offrono un piacevole comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo, riducono l'usura e aumentano il livello di conformità.

Punti di forza

Riduzione dei livelli di rumore da 30-31 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear;L'ampio spazio all'interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore;Gli ampi e comodi anelli di tenuta in schiuma garantiscono una tenuta ottimale e un comfort ideale, anche per lunghi periodi di utilizzo;Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili;Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura temporale pieghevole, bardatura nucale, attacco per elmetto e opzioni color verde ad alta visibilità;Utilizzabili in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo;Il colore verde ad alta visibilità è ideale per utenti che hanno necessità di proteggere l'udito ed essere ben visibili, ad esempio nell'ambito di cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Applicazioni

Utilizzabili in ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio325,9 g
Indice globale di indebolimento SNR31 dB
Peso230 g
Coloreverde
Pieghevole
Paese d'originePL
32,78 IVA esclusa
/ Unità
39,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione