VS130D VERISHIELD DIELETTRICA â SNR 36 1035194-VS
Cuffia antirumore dielettrica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Honeywell:1035194-VS
Rubix:999220616004910
EAN:7312550351949

Documenti
Dettagli del prodotto : VS130D VERISHIELD DIELETTRICA â SNR 36 1035194-VS
Punti di forza
• Ampia gamma di dimensioni: Compatibile con un'ampia gamma di dimensioni della testa. 17% più regolabile rispetto alle versioni precedenti
Ampia apertura della coppa: Ideale per i lavoratori con orecchie più grandi o che indossano apparecchi acustici. L'area di apertura della coppa è aumentata del 16% rispetto alle versioni precedenti
Fascia leggera ammortizzata: Struttura della fascia in plastica con fascia imbottita e microregolazioni di precisione progettate per adattarsi perfettamente all’orecchio
Cuscinetti in memory foam: Nuovo memory foam unico che combina schiuma più densa e morbida rispetto ai modelli precedenti: per un comfort e un’attenuazione maggiori
Riduce la pressione sulla testa e migliora il comfort
Coppe stampate in ABS con design del deflettore interno per un peso più leggero: in attesa di brevetto
Una superficie della coppa resistente all'olio per resistere ad ambienti oleosi e pesanti e a una pulizia frequente
Tecnologia di comando della portata d’aria; con una camera della piastra di base e uno strato non tessuto high-tech. La tecnologia di comando della portata d'aria di Honeywell controlla il modo in cui il suono raggiunge l'orecchio, garantendo un'attenuazione ottimale del rumore su tutte le frequenze
Integrazione DPI; facile da usare e integrare con i caschi rigidi e le protezioni facciali. Può essere montato su un casco rigido in circa 7 secondi
Valutazione di attenuazione; il livello di attenuazione di ogni stile è contrassegnato sulla coppa della cuffia antirumore: per un’identificazione rapida e semplice in loco del livello di protezione uditiva fornita
Gamma di modelli disponibile nelle opzioni fascia, alta/vista, casco, pieghevole e dietro il collo (multiposizione)
Ampia apertura della coppa: Ideale per i lavoratori con orecchie più grandi o che indossano apparecchi acustici. L'area di apertura della coppa è aumentata del 16% rispetto alle versioni precedenti
Fascia leggera ammortizzata: Struttura della fascia in plastica con fascia imbottita e microregolazioni di precisione progettate per adattarsi perfettamente all’orecchio
Cuscinetti in memory foam: Nuovo memory foam unico che combina schiuma più densa e morbida rispetto ai modelli precedenti: per un comfort e un’attenuazione maggiori
Riduce la pressione sulla testa e migliora il comfort
Coppe stampate in ABS con design del deflettore interno per un peso più leggero: in attesa di brevetto
Una superficie della coppa resistente all'olio per resistere ad ambienti oleosi e pesanti e a una pulizia frequente
Tecnologia di comando della portata d’aria; con una camera della piastra di base e uno strato non tessuto high-tech. La tecnologia di comando della portata d'aria di Honeywell controlla il modo in cui il suono raggiunge l'orecchio, garantendo un'attenuazione ottimale del rumore su tutte le frequenze
Integrazione DPI; facile da usare e integrare con i caschi rigidi e le protezioni facciali. Può essere montato su un casco rigido in circa 7 secondi
Valutazione di attenuazione; il livello di attenuazione di ogni stile è contrassegnato sulla coppa della cuffia antirumore: per un’identificazione rapida e semplice in loco del livello di protezione uditiva fornita
Gamma di modelli disponibile nelle opzioni fascia, alta/vista, casco, pieghevole e dietro il collo (multiposizione)
Applicazioni
Settore edile; Manutenzione e assistenza del settore generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 36 dB |
|---|---|
| Peso | 373 g |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
