CUFFIE PER ELMETTI E SEMICALOTTE SNR 31 AEB030-0CY-000

JSP AEB030-0CY-000 SONIS COMPACT EAR DEFENDERS MONTATI SU CASCO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

JSP:AEB030-0CY-000
Rubix:999251007001181
EAN:5038428263085
CUFFIE PER ELMETTI E SEMICALOTTE SNR 31 AEB030-0CY-000

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR31 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUFFIE PER ELMETTI E SEMICALOTTE SNR 31 AEB030-0CY-000


Progettata dal team di ricerca e sviluppo di JSP e sviluppata in collaborazione con una struttura di ricerca leader nel Regno Unito nel campo dell'ingegneria acustica, la gamma Sonis™ di protezioni auricolari montate su casco ha un SNR imbattuto di 36. La forza applicata dall'adattatore del casco e la superficie del cuscino lavorano insieme per fornire una pressione e un comfort ottimali. Le coppe Sonis™ possono essere colorate per soddisfare l'identità aziendale. Possono anche essere stampate con il logo dell'azienda per migliorare il riconoscimento del marchio e prevenire i furti. Si applicano i MOQ. L'indossatore può inclinare e regolare la posizione della coppa per ottenere un comfort e una vestibilità ottimali, offrendo anche una distribuzione uniforme della pressione. L'archetto è realizzato in TPE, che lo rende facile da pulire. Gli anelli di tenuta sono facili da sostituire. Le fessure universali dei caschi JSP consentono di montare facilmente i protettori auricolari Sonis™ e il sistema di visiera JSP Surefit™ per la massima protezione.

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR31 dB
Coloregrigio
Pieghevoleno
27,19 IVA esclusa
/ Unità
33,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore