CALZATURA ANTINFORTUNISTICA VS100D VERISHIELD DIELETTRICA - SNR 26 1035196-VS

Cuffia antirumore dielettrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Honeywell:1035196-VS
Rubix:999220616004911
EAN:7312550351963
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA VS100D  VERISHIELD DIELETTRICA - SNR 26 1035196-VS
Riepilogo info tecniche
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA VS100D VERISHIELD DIELETTRICA - SNR 26 1035196-VS


Punti di forza

• Ampia gamma di dimensioni: Compatibile con un'ampia gamma di dimensioni della testa. 17% più regolabile rispetto alle versioni precedenti
Ampia apertura della coppa: Ideale per i lavoratori con orecchie più grandi o che indossano apparecchi acustici. L'area di apertura della coppa è aumentata del 16% rispetto alle versioni precedenti
Fascia leggera ammortizzata: Struttura della fascia in plastica con fascia imbottita e microregolazioni di precisione progettate per adattarsi perfettamente all’orecchio
Cuscinetti in memory foam: Nuovo memory foam unico che combina schiuma più densa e morbida rispetto ai modelli precedenti: per un comfort e un’attenuazione maggiori
Riduce la pressione sulla testa e migliora il comfort
Coppe stampate in ABS con design del deflettore interno per un peso più leggero: in attesa di brevetto
Una superficie della coppa resistente all'olio per resistere ad ambienti oleosi e pesanti e a una pulizia frequente
Tecnologia di comando della portata d’aria; con una camera della piastra di base e uno strato non tessuto high-tech. La tecnologia di comando della portata d'aria di Honeywell controlla il modo in cui il suono raggiunge l'orecchio, garantendo un'attenuazione ottimale del rumore su tutte le frequenze
Integrazione DPI; facile da usare e integrare con i caschi rigidi e le protezioni facciali. Può essere montato su un casco rigido in circa 7 secondi
Valutazione di attenuazione; il livello di attenuazione di ogni stile è contrassegnato sulla coppa della cuffia antirumore: per un’identificazione rapida e semplice in loco del livello di protezione uditiva fornita
Gamma di modelli disponibile nelle opzioni fascia, alta/vista, casco, pieghevole e dietro il collo (multiposizione)

Applicazioni

Settore edile; Manutenzione e assistenza del settore generale

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Peso261 g
Colorenero
Pieghevole
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,77 IVA esclusa
/ Unità
19,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Indice globale di indebolimento SNR

selezionare le varianti (4)