PELTOR BULL'S EYE I CUFFIE AURICOLARI, 27 DB, NERO, PIEGHEVOLI, H515FB-516-SV 7000039681

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ IBULL1BK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000039681
Rubix:999220804031535
Produttore:7000039681
EAN:7318640048645
PELTOR BULL'S EYE I CUFFIE AURICOLARI, 27 DB, NERO, PIEGHEVOLI, H515FB-516-SV 7000039681

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR27 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR BULL'S EYE I CUFFIE AURICOLARI, 27 DB, NERO, PIEGHEVOLI, H515FB-516-SV 7000039681


Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I sono protezioni auricolari per ambienti e situazioni con livelli di rumore elevati, progettati per gli ambienti di caccia e tiro sportivo. Sono smussate per evitare qualsiasi interferenza con il calcio dei fucili e consentono di tirare in modo ottimale. Disponibili nei modelli nero e verde.

Punti di forza

Riduce i livelli di rumore fino a 28 dB, testato secondo EN 352-2020;Progettate per l'utilizzo durante le attività di caccia e tiro sportivo;La struttura imbottita con anima in metallo della bardatura temporale assicura una tenuta uniforme durante il giorno per una protezione affidabile;Le coppe dalla forma smussata, appositamente sagomate per evitare qualsiasi interferenza con il calcio dei fucili, ti aiutano a tirare in modo ottimale;I morbidi e larghi cuscinetti imbottiti in fluido e schiuma offrono una tenuta ottimale e assicurano una bassa pressione;Cuscinetti e inserti disponibili come kit igienici sostituibili;Bardatura temporale pieghevole per riporre facilmente le cuffie auricolari in tasca o in una borsa

Applicazioni

Designed for use during hunting and shooting

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)190x95x130 mm
Peso imballaggio566 g
Indice globale di indebolimento SNR27 dB
Peso257,6 g
Colorenero
Pieghevole
26,25 IVA esclusa
/ Unità
32,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione