Riferimenti
Uvex:2600002
Rubix:999220324081607
EAN:4031101592930

Dettagli del prodotto : CUFFIA UVEX K2 442600002
Peso ridotto e volume delle cuffie ridotto
• Colore: colori diversi per diversi valori di attenuazione SNR 27 -35 dB
• Design moderno
• Superficie morbida e fascia imbottita per un comfort di indossamento ottimaleCampo di applicazione:industria automobilistica, industria edilizia, industria chimica e farmaceutica, lavorazione del legno, lavorazione dei metalli, produzione tessile, trasporto e logistica
• Colore: colori diversi per diversi valori di attenuazione SNR 27 -35 dB
• Design moderno
• Superficie morbida e fascia imbottita per un comfort di indossamento ottimaleCampo di applicazione:industria automobilistica, industria edilizia, industria chimica e farmaceutica, lavorazione del legno, lavorazione dei metalli, produzione tessile, trasporto e logistica
Cuffie antirumore K2, SNR 32 dB
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 218 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
| Colore | nero |
| Pieghevole | no |
| Paese d'origine | FI |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
