Riferimenti
Uvex:2600001
Rubix:999220324081606
EAN:4031101592923

Documenti
Dettagli del prodotto : CUFFIA UVEX K1 442600001
VITE DI LANCIO
Punti di forza
Facilmente regolabile in altezza. Archetto imbottito per un comfort ottimale. Superficie di contatto morbida ed elastica per un comfort ottimale anche per lunghi periodi. Design leggero e a basso volume.
Applicazioni
Casco passivo per la protezione dell'udito. Adatto all'esposizione continua a livelli di rumore fino a 108 dB o a livelli di picco fino a 120 dB. Per motivi di efficacia e di igiene, si consiglia di sostituire regolarmente i cuscinetti e la schiuma (almeno ogni 6 mesi). Conservare in un ambiente asciutto, preferibilmente nella sua custodia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 171 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 28 dB |
| Colore | nero |
| Pieghevole | no |
| Paese d'origine | FI |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
