PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 36 DB, NERO, ATTACCO PER ELMETTO, X5P3 7000103996

Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X5X5-P3E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000103996
Rubix:999220804031774
Produttore:7000103996
EAN:4046719695546
PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 36 DB, NERO, ATTACCO PER ELMETTO, X5P3 7000103996
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR36 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 36 DB, NERO, ATTACCO PER ELMETTO, X5P3 7000103996


Per una protezione acustica ad alte prestazioni contro livelli di rumore da moderati ad elevati, scegli le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X5. Le cuffie auricolari 3M PELTOR X5 sono nere, il che semplifica la selezione del grado di protezione adeguato dalla gamma della serie X. Unendo la leggendaria conoscenza della protezione acustica di 3M con la tecnologia avanzata, le nostre cuffie auricolari sono realizzate in una schiuma appositamente formulata per coppe e cuscinetti, con l'innovativo design del distanziatore e della coppa. La cuffia auricolare 3M Peltor X Series X5 è la cuffia con la massima attenuazione nella gamma PELTOR, riducendo il rumore fino a 37 dB. La tecnologia impiegata nel design implica che, nonostante i padiglioni più grandi, la cuffia auricolare sia ancora leggera con equilibrio e comfort eccellenti. Il modello a fascia presenta una fascia doppia isolata elettricamente che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa, mentre il filo di acciaio inox rivestito in plastica fa sì che la bardatura temporale sia la più robusta della gamma 3M. Queste cuffie sono al tempo stesso resistenti e confortevoli perché l'ampia bardatura temporale piatta è dotata di un rivestimento in plastica morbida che assicura una pressione stabile nella parte superiore della testa. Poiché il metallo non è esposto, questo prodotto è "dielettrico" e fornisce una resistenza elettrica per supportare le applicazioni che comportano il rischio di scintille o scariche elettriche. I cursori modellati con cura permettono di regolare queste cuffie auricolari facilmente, una volta posizionate sulla testa. I cuscinetti auricolari in schiuma, ampi e morbidi, garantiscono il comfort dei lavoratori. Inoltre, le coppe sottili assicurano una maggiore compatibilità con altri dispositivi di protezione. Offrendo un prodotto per soddisfare il lavoro o le preferenze di ogni utente, la versione con attacco per elmetto è disponibile come P5 con le stesse prestazioni dielettriche del modello con bardatura temporale. In alternativa, se l'applicazione non richiede l'isolamento elettrico, sono disponibili il modello P3 attacco per elmetto e la bardatura nucale. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto.
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X5 sono i nostri innovativi protettori auricolari dalle prestazioni eccezionali, senza dover ricorrere a una doppia protezione. Offrendo le medesime caratteristiche premium che ti aspetti dalla serie 3M Peltor X, riducono anche il rumore fino a 37 dB.

Punti di forza

Riduzione dei livelli di rumore da 36-37 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020;Disponibile come elettricamente isolato e resistente o "dielettrico" nei modelli con fascia A e P5 con attacco all'elmetto;La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato;Nonostante le coppe più grandi, le X5 sono leggere con un equilibrio e un comfort eccellenti;La schiuma appositamente formulata per coppe e cuscinetti e l'innovativo design del distanziatore e della coppa rendono 3M PELTOR X Serie X5 la cuffia auricolare con la più elevata attenuazione sul mercato;Il design a doppia bardatura temporale consente la dispersione del calore e la struttura interna in acciaio inox offre una pressione costante e una comoda vestibilità per 8 ore;Progettate per ottimizzare la distribuzione del peso e l'equilibrio per un comfort eccezionale;Le coppe in materia plastica ABS sono rigide, a resistenza elevata e resistenti agli urti;Il rivestimento esterno morbido in poliuretano termoplastico (TPU) protegge da abrasioni e urti

Applicazioni

Assemblaggio; Carteggiatura; Demolizioni; Manutenzione impianti; Molatura; Saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR36 dB
Colorenero
Pieghevoleno
€ 45,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione