PELTOR OPTIME II EARMUFFS, 30 DB, GREEN, 7100006656

Paraorecchie 3M™ PELTOR™ Optime™ II

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:H520P3G
Rubix:999230905003506
Produttore:7100006656
EAN:04046719382323
PELTOR OPTIME II EARMUFFS, 30 DB, GREEN, 7100006656
Riepilogo info tecniche
Indice globale di indebolimento SNR30 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR OPTIME II EARMUFFS, 30 DB, GREEN, 7100006656


Ottenete una protezione dell'udito di alto livello, in grado di attutire anche le frequenze estremamente basse, con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II. Sono ideali per l'uso in ambienti rumorosi e impegnativi, caratterizzati da un forte rumore industriale, come aeroporti e cantieri edili, dove è richiesto l'uso di elmetti. Le nostre cuffie montate su casco, nel classico colore verde, riducono i livelli di rumore fino a 30 dB e sono dotate di anelli di tenuta riempiti con una combinazione unica di liquido e schiuma. L'ampio spazio all'interno delle coppe aiuta a ridurre l'accumulo di calore e umidità, mentre i morbidi e ampi cuscinetti aiutano a diminuire la pressione intorno alle orecchie, rendendole comode da indossare per lunghi periodi. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, disponibili come kit per l'igiene, sono facili da sostituire in caso di usura o danneggiamento, prolungando la durata del prodotto. Le cuffie antirumore 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono disponibili nei modelli ad archetto, ad archetto da collo e verde Hi-Viz.
3M™ PELTOR™ Optime™ II Earmuffs are our innovative hearing protectors for use in loud, demanding environments including airports and construction sites, reducing noise levels up to 31 dB. These earmuffs feature soft foam cushions, ventilation channels in the sealing rings and spacious cups, providing agreeable comfort even in long-term use and improving incidence of wear and compliance.

Punti di forza

Riduce i livelli di rumore fino a 30 dB Anelli di tenuta riempiti con una combinazione unica di liquido e schiuma Un ampio spazio all'interno delle coppe aiuta a ridurre al minimo l'accumulo di calore e umidità Cuscinetti morbidi e larghi aiutano a ridurre la pressione intorno alle orecchie Cuscinetti e inserti disponibili come kit di ricambio per l'igiene Modello montato sul casco con attacco P3G

Applicazioni

Use in loud, demanding environments with substantial industrial noise such as airports, construction sites and during agricultural work

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR30 dB
Peso337,9 g
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione