X5A CUFFIA TEMPORALE NERA SNR=37 DB 7000103995
Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X5X5A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:X5A
Rubix:999190300024320
Produttore:7000103995
EAN:04046719695539






Documenti
Dettagli del prodotto : X5A CUFFIA TEMPORALE NERA SNR=37 DB 7000103995
Per una protezione acustica ad alte prestazioni contro livelli di rumore da moderati ad elevati, scegli le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X5. Le cuffie auricolari 3M PELTOR X5 sono nere, il che semplifica la selezione del grado di protezione adeguato dalla gamma della serie X. Unendo la leggendaria conoscenza della protezione acustica di 3M con la tecnologia avanzata, le nostre cuffie auricolari sono realizzate in una schiuma appositamente formulata per coppe e cuscinetti, con l'innovativo design del distanziatore e della coppa. La cuffia auricolare 3M Peltor X Series X5 è la cuffia con la massima attenuazione nella gamma PELTOR, riducendo il rumore fino a 37 dB. La tecnologia impiegata nel design implica che, nonostante i padiglioni più grandi, la cuffia auricolare sia ancora leggera con equilibrio e comfort eccellenti. Il modello a fascia presenta una fascia doppia isolata elettricamente che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa, mentre il filo di acciaio inox rivestito in plastica fa sì che la bardatura temporale sia la più robusta della gamma 3M. Queste cuffie sono al tempo stesso resistenti e confortevoli perché l'ampia bardatura temporale piatta è dotata di un rivestimento in plastica morbida che assicura una pressione stabile nella parte superiore della testa. Poiché il metallo non è esposto, questo prodotto è "dielettrico" e fornisce una resistenza elettrica per supportare le applicazioni che comportano il rischio di scintille o scariche elettriche. I cursori modellati con cura permettono di regolare queste cuffie auricolari facilmente, una volta posizionate sulla testa. I cuscinetti auricolari in schiuma, ampi e morbidi, garantiscono il comfort dei lavoratori. Inoltre, le coppe sottili assicurano una maggiore compatibilità con altri dispositivi di protezione. Offrendo un prodotto per soddisfare il lavoro o le preferenze di ogni utente, la versione con attacco per elmetto è disponibile come P5 con le stesse prestazioni dielettriche del modello con bardatura temporale. In alternativa, se l'applicazione non richiede l'isolamento elettrico, sono disponibili il modello P3 attacco per elmetto e la bardatura nucale. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto.
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X5 sono i nostri innovativi protettori auricolari dalle prestazioni eccezionali, senza dover ricorrere a una doppia protezione. Offrendo le medesime caratteristiche premium che ti aspetti dalla serie 3M Peltor X, riducono anche il rumore fino a 37 dB.
Punti di forza
Riduzione dei livelli di rumore da 36-37 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020;Disponibile come elettricamente isolato e resistente o "dielettrico" nei modelli con fascia A e P5 con attacco all'elmetto;La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato;Nonostante le coppe più grandi, le X5 sono leggere con un equilibrio e un comfort eccellenti;La schiuma appositamente formulata per coppe e cuscinetti e l'innovativo design del distanziatore e della coppa rendono 3M PELTOR X Serie X5 la cuffia auricolare con la più elevata attenuazione sul mercato;Il design a doppia bardatura temporale consente la dispersione del calore e la struttura interna in acciaio inox offre una pressione costante e una comoda vestibilità per 8 ore;Progettate per ottimizzare la distribuzione del peso e l'equilibrio per un comfort eccezionale;Le coppe in materia plastica ABS sono rigide, a resistenza elevata e resistenti agli urti;Il rivestimento esterno morbido in poliuretano termoplastico (TPU) protegge da abrasioni e urti
Applicazioni
Le cuffie auricolari serie X 3M™ PELTOR™ X5A sono dispositivi di protezione dell'udito ad alte prestazioni e offrono 37 (dB) di attenuazione in ambienti estremamente rumorosi, dove è spesso necessario ricorrere a una doppia protezione. Nonostante le coppe di più ampie dimensioni, le cuffie auricolari sono relativamente leggere, garantiscono un eccellente bilanciamento e un comfort ottimale per l'utente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 521,87 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 37 dB |
| Peso | 476,6 g |
| Colore | nero |
| Pieghevole | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore