Riferimenti
Portwest:PW41YER
Rubix:999220801013399
EAN:5036108171767

Dettagli del prodotto : CUFFIE SUPER YELLOW PW41YER
Ultra leggero per un uso prolungato. Il sistema di aggancio doppio e lo stelo regolabile consentono di posizionarlo più volte per una migliore vestibilità. Si ripiega per stare in mano. Si ripiega fino a raggiungere le dimensioni del palmo della mano per facilitarne il trasporto e la pulizia. Il doppio sistema di perni regolabili consente di posizionarli in modo multiplo per una migliore vestibilità.
Standard: EN 352-1 (SNR 30dB)
Standard: EN 352-1 (SNR 30dB)
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 30 dB |
|---|---|
| Colore | giallo |
| Pieghevole | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione