Riferimenti
3M:H520P3F-410-GQ
Rubix:999250612002641
Produttore:7000107766
EAN:4046719382446

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000107766
Ottenete una protezione dell'udito di alto livello, in grado di attutire anche le frequenze estremamente basse, con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II. Sono ideali per l'uso in ambienti rumorosi e impegnativi, caratterizzati da un forte rumore industriale, come aeroporti e cantieri edili, dove è richiesto l'uso di elmetti. Le nostre cuffie montate sul casco, nel classico colore verde, riducono i livelli di rumore fino a 30 dB e sono dotate di anelli di tenuta riempiti con una combinazione unica di liquido e schiuma. L'ampio spazio all'interno delle coppe aiuta a ridurre l'accumulo di calore e umidità, mentre i morbidi e ampi cuscinetti aiutano a diminuire la pressione intorno alle orecchie, rendendole comode da indossare per lunghi periodi. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, disponibili come kit per l'igiene, sono facili da sostituire in caso di usura o danneggiamento, prolungando la durata del prodotto. Le cuffie antirumore 3M™ PELTOR™ Optime™ II sono disponibili nei modelli ad archetto, ad archetto da collo e verde Hi-Viz.
Punti di forza
Riduce i livelli di rumore fino a 30 dB Anelli di tenuta riempiti con una combinazione unica di liquido e schiuma Un ampio spazio all'interno delle coppe aiuta a ridurre al minimo l'accumulo di calore e umidità Cuscinetti morbidi e larghi aiutano a ridurre la pressione intorno alle orecchie Cuscinetti e inserti disponibili come kit di ricambio per l'igiene Modello montato sul casco con attacco P3F
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 30 dB |
|---|---|
| Peso | 337,9 g |
| Colore | nero |
| Pieghevole | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione