CUFFIE PER ELMETTI E SEMICALOTTE SNR 36 AEB040-0C1-A00

JSP AEB-040-0C1-A00 SONIS 3 EAR DEFENDER HELMET MTD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
JSP:AEB040-0C1-A00
Rubix:999240423004759
EAN:5038428263092
CUFFIE PER ELMETTI E SEMICALOTTE SNR 36 AEB040-0C1-A00
Riepilogo info tecniche
Indice globale di indebolimento SNR36 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUFFIE PER ELMETTI E SEMICALOTTE SNR 36 AEB040-0C1-A00


Progettata dal team di ricerca e sviluppo di JSP e sviluppata in collaborazione con una struttura di ricerca leader nel Regno Unito nel campo dell'ingegneria acustica, la gamma Sonis™ di protezioni auricolari montate sul casco raggiunge un SNR imbattuto di 36. La forza applicata dall'adattatore del casco e la superficie del cuscino lavorano insieme per fornire una pressione e un comfort ottimali. Le coppe Sonis™ possono essere colorate per soddisfare l'identità aziendale. Possono anche essere stampate con il logo dell'azienda per migliorare il riconoscimento del marchio e prevenire i furti. Si applicano i MOQ. L'indossatore può inclinare e regolare la posizione della coppa per ottenere un comfort e una vestibilità ottimali, offrendo anche una distribuzione uniforme della pressione. L'archetto è realizzato in TPE, che lo rende facile da pulire. Gli anelli di tenuta sono facili da sostituire. Le fessure universali dei caschi JSP consentono di montare facilmente i protettori auricolari Sonis™ e il sistema di visiera JSP Surefit™ per la massima protezione.

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR36 dB
Coloregrigio
Pieghevoleno
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,98 IVA esclusa
/ Unità
43,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore