Riferimenti
Uvex:2600003
Rubix:999220324081608
EAN:4031101592947

Dettagli del prodotto : CUFFIA UVEX K3 0442600003
PEZZI DI COLLEGAMENTO M 8X1/M10X1
Punti di forza
Facilmente regolabile in altezza. Archetto imbottito per un comfort ottimale. Gusci imbottiti con schiuma a memoria di forma extra-morbida per un comfort ottimale, anche se indossati per lunghi periodi. Design leggero e a basso volume
Applicazioni
Casco passivo per la protezione dell'udito. Adatto all'esposizione continua a livelli di rumore fino a 113 dB o a livelli di picco fino a 125 dB. Per motivi di efficacia e igiene, si consiglia di sostituire regolarmente i cuscinetti e la schiuma (almeno ogni 6 mesi). Conservare in un ambiente asciutto, preferibilmente nella sua custodia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 277 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 33 dB |
| Colore | nero |
| Pieghevole | no |
| Paese d'origine | FI |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione