CUFFIA UVEX K2H 0442600202

Ginocchio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Uvex:2600202
Rubix:999220324081616
EAN:4031101593050
CUFFIA UVEX K2H 0442600202
Riepilogo info tecniche
Indice globale di indebolimento SNR30 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUFFIA UVEX K2H 0442600202


KNIESTUECK

Punti di forza

Calotte imbottite con schiuma a memoria di forma extra-morbida per un comfort ottimale, anche se indossate per lunghi periodi. Facile regolazione dell'altezza per una vestibilità ottimale sul casco. Rotazione a 360° per le posizioni di lavoro e di parcheggio. Combinazione ottimale casco-visiera, adatta ai seguenti caschi di sicurezza industriali: Uvex pheos B-WR, Uvex pheos alpine e Uvex airwing (sistemi di fissaggio aggiuntivi per la combinazione con caschi e visiere industriali su richiesta).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso251 g
Indice globale di indebolimento SNR30 dB
Colorenero
Pieghevoleno
Paese d'origineFI
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,48 IVA esclusa
/ Unità
31,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione