PELTOR CUFFIE SPORTTAC, 26 DB, COPPE ARANCIONI O VERDI, 7100004420
3M™ PELTOR™ Inserto auricolare SportTac
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100004420
Rubix:999230905003483
Produttore:7100004420
EAN:07318640044852





Documenti
Dettagli del prodotto : PELTOR CUFFIE SPORTTAC, 26 DB, COPPE ARANCIONI O VERDI, 7100004420
Utilizza le cuffie 3M™ PELTOR™ SportTac per proteggere l'udito dai rumori improvvisi forti e impulsivi, grazie alla loro risposta immediata. Progettate specificamente per cacciatori e tiratori, sono dotate di una funzione di attenuazione controllata e sono in grado di aumentare il livello dei suoni ambientali quando occorre.
Le nostre cuffie verdi o arancioni e ad alta visibilità, dispongono di tecnologia 3M PELTOR™ a doppia conchiglia che ne aumenta la robustezza e resistenza. La funzione di attenuazione controllata è progettata specificamente per cacciatori e tiratori. Sono dotate di un ingresso audio in ingresso per radio esterna, della funzione di spegnimento automatico e offrono un tempo di utilizzo di 600 ore. La bardatura temporale è pieghevole, per una facile conservazione, e ogni cuffia è venduta con un paio di conchiglie di ricambio.
Approvate per l'uso con gli anelli in gel 3M™ PELTOR™, HY80S-EU (non inclusi).
3M™ PELTOR™ SportTac™ Headsets offer adjustable hearing protection for hunting and shooting. The headsets feature an intelligent, instant-response, level-dependent function to help protect your hearing from sudden loud noise. It has an audio input for external radio and a foldable headband.
Punti di forza
Progettati per la protezione dell'udito di cacciatori e tiratori La funzione di attenuazione controllata aiuta a proteggere l'utente da picchi improvvisi di rumore impulsivo Vendute con un paio di conchiglie di ricambio Dotate di funzione di spegnimento automatico Bardatura temporale pieghevole per una facile conservazione Ingresso audio per radio esterna Tempo di funzionamento fino a 600 ore Approvate per l'uso con gli anelli in gel 3M™ PELTOR™, HY80S-EU (non inclusi)
Applicazioni
Da usare per le attività di caccia e tiro sportivo
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 26 dB |
|---|---|
| Pieghevole | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 231,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione