CALZATURA ANTINFORTUNISTICA HRXS220A WORKTUNES PRO FM RADIO TEMPORALE NERA SNR=32 DB 7100088416

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro radio FM Cuffie elettroniche

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:HRXS220A
Rubix:999190300023648
Produttore:7100088416
EAN:04054596123281
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA HRXS220A WORKTUNES PRO FM RADIO TEMPORALE NERA SNR=32 DB 7100088416

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR32 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA HRXS220A WORKTUNES PRO FM RADIO TEMPORALE NERA SNR=32 DB 7100088416


Cuffie radio FM con antenna integrata per evitare che si impigli nelle attrezzature.
Ingresso stereo da 3.5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...)..
Spegnimento automatico. La cuffia si spegnerà dopo 4 ore di non utilizzo per tutelare il consumo delle batterie. Segnale di avvertimento quando la batteria è quasi scarica..
Design a doppia coppa. I componenti elettronici sono situati nella parte esterna della coppa per ridurre l’ossidazione causata dal sudore..
Possibilità di memorizzare fino a 5 stazioni sulle cuffie.
Disponibile nelle versioni con bardatura temporale e attacco per elmetto (nero).

Punti di forza

Cuffie radio FM con antenna integrata per evitare che si impigli nelle attrezzature Ingresso stereo da 3.5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...). Spegnimento automatico. La cuffia si spegnerà dopo 4 ore di non utilizzo per tutelare il consumo delle batterie. Segnale di avvertimento quando la batteria è quasi scarica. Design a doppia coppa. I componenti elettronici sono situati nella parte esterna della coppa per ridurre l’ossidazione causata dal sudore. Possibilità di memorizzare fino a 5 stazioni sulle cuffie Disponibile nelle versioni con bardatura temporale e attacco per elmetto (nero)

Applicazioni

Le cuffie 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro ti proteggono da rumori ambientali potenzialmente nocivi, lasciandoti godere l'ascolto della radio FM incorporata. L'antenna integrata, la ricerca digitale delle stazioni e la possibilità di memorizzare le stazioni rendono questo cuffia protettiva elettronica flessibile e facile da utilizzare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio603,3 g
Indice globale di indebolimento SNR32 dB
Peso566 g
Colorenero
Pieghevoleno
€ 93,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione