PELTOR CUFFIE AURICOLARI PER SALDATURA, NERO, BARDATURA NUCALE, H505B 7000103787
Cuffia auricolare per saldatura 3M™ PELTOR™ H505BH505B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:H505B
Rubix:999220804031755
Produttore:7000103787
EAN:4046719509201

Documenti
Dettagli del prodotto : PELTOR CUFFIE AURICOLARI PER SALDATURA, NERO, BARDATURA NUCALE, H505B 7000103787
Cuffia auricolare per saldatura 3M™ PELTOR™ H505B
Le cuffie per saldatura 3M™ PELTOR™ H505B sono costituite da bardatura nucale a basso profilo e sono progettate per essere utilizzate con elmetti per saldatura come il nostro Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 9100. La protezione di 24 dB fornisce l'attenuazione moderata necessaria nella maggior parte delle applicazioni di saldatura.
Punti di forza
Dispositivo certificato CE e testato secondo la norma EN 352, riduce il rumore fino a 24 dB;Design della coppa moderno, elegante e sottile;Coppa semi-morbida che riduce al minimo la trasmissione dei suoni striduli;Progettato per essere utilizzato con i nostri elmetti per saldatura, come gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglass™ serie 9100;Sospensione a due punti per una pressione costante bilanciata e comfort dell'utilizzatore per tutto il giorno;I morbidi cuscinetti in schiuma contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie
Applicazioni
3M™ PELTOR™ Cuffie da saldatura sono progettate per essere utilizzate con 3M™ Speedglas™ Schermo per saldatura serie 9100. Queste cuffie offrono un'attenuazione dei rumori di livello moderato e sono adatti alle esigenze della maggior parte delle applicazioni di saldatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 281,6 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 24 dB |
| Colore | nero |
| Pieghevole | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione