PELTOR OPTIME III EARMUFFS, 34 DB, BLACK/RED 7000107770
Paraorecchie 3M™ PELTOR™ Optime™ III
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:H540PHSV
Rubix:999230905003484
Produttore:7000107770
EAN:04046719386949






Documenti
Dettagli del prodotto : PELTOR OPTIME III EARMUFFS, 34 DB, BLACK/RED 7000107770
Con le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ III avrete una protezione dell'udito confortevole e ad alte prestazioni. Sono ideali per l'uso in ambienti estremamente rumorosi, come aeroporti, centrali elettriche, sale macchine marine e tipografie, e in applicazioni in cui sono normalmente richiesti gli elmetti. Le nostre cuffie con attacco al casco riducono i livelli di rumore fino a 34 dB e sono dotate di una tecnologia a doppio involucro che riduce al minimo la risonanza nell'involucro del supporto, garantendo la massima attenuazione delle alte frequenze. L'ampio spazio all'interno delle coppe aiuta a ridurre l'accumulo di calore e umidità, mentre i morbidi e ampi cuscinetti in schiuma offrono una bassa pressione di contatto intorno alle orecchie, rendendole comode da indossare per lunghi periodi e aumentando la conformità grazie alla preferenza dell'utente. I cuscinetti e gli inserti in schiuma sono disponibili come kit di igiene, facili da sostituire in caso di usura o danneggiamento, per prolungare la durata del prodotto. Sono disponibili nei modelli ad archetto, ad archetto da collo e verde Hi-Viz.
3M™ PELTOR™ Optime™ III Earmuffs are our high performance hearing protectors for use in extremely loud environments, reducing noise levels by up to 34 dB. They have a double casing that minimises resonance and comfortable soft, wide cushions to decrease pressure around the ears. Available in headband, neckband, helmet attached and Hi-Viz green models.
Punti di forza
Riduce i livelli di rumore fino a 34 dB La tecnologia a doppio involucro riduce al minimo l'effetto di risonanza L'ampio spazio all'interno delle coppe aiuta a ridurre al minimo l'accumulo di calore e umidità I morbidi e ampi cuscinetti in schiuma aiutano a ridurre la pressione intorno alle orecchie I cuscinetti e gli inserti sono disponibili come kit di ricambio per l'igiene Modello montato sul casco con attacco P3H
Applicazioni
Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 34 dB |
|---|---|
| Peso | 426,6 g |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione