PELTOR CUFFIE RADIO DAB+ E FM, 31 DB, BARDATURA TEMPORALE, HRXD7A-01 7100113507

Cuffia radio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:HRXD7A
Rubix:999220804031997
Produttore:7100113507
EAN:07318640067615
PELTOR CUFFIE RADIO DAB+ E FM, 31 DB, BARDATURA TEMPORALE, HRXD7A-01 7100113507

Riepilogo info tecniche

Indice globale di indebolimento SNR31 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PELTOR CUFFIE RADIO DAB+ E FM, 31 DB, BARDATURA TEMPORALE, HRXD7A-01 7100113507


Il 3M™ PELTOR™ Radio DAB+ FM Headset aiuta a proteggere da rumori potenzialmente dannosi sul luogo di lavoro, permettendo al contempo di ascoltare la radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting) o FM integrata. L'audio chiaro delle stazioni DAB+, il sistema di menu guidato da voce e la possibilità di salvare le stazioni preferite rendono il dispositivo di protezione dell'udito flessibile e facile da utilizzare.

Punti di forza

•Protezione auricolare ad alta attenuazione
Radio DAB+ e FM integrate
Ricerca digitale delle stazioni
Sistema di menu guidato da voce per la navigazione del menu
Possibilità di memorizzare fino a 10 stazioni DAB+ e 5 stazioni FM preferite.
Ingresso stereo in sola ascolto da 3.5 mm per collegare un cellulare, una radio ricetrasmittente o altri dispositivi esterni (limitato a 82 dB).
Spegnimento automatico: la cuffia si spegne dopo 4 hrs di inattività per risparmiare le batterie
Messaggio vocale di batteria scarica
Utilizza due batterie alcaline AA incluse o l'opzionale batteria ricaricabile ACK03
Disponibili due modelli: archetto indipendente o attacco per casco di sicurezza. Entrambi sono dotati di fasce in filo di acciaio inossidabile di lunga durata per un indossamento costante e confortevole.
Cuscinetti e inserti in schiuma sostituibili da cambiare regolarmente per mantenere un'attenuazione costante, igiene e comfort

Applicazioni

Siti industriali rumorosi;Pesca;Attività agricole o di manutenzione del paesaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Indice globale di indebolimento SNR31 dB
Peso341 g
Colorenero
209,22 IVA esclusa
/ Unità
255,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione