SISTEMA MULTIPLO G500, USO INDUSTRIALE, GIALLO, G500V5F11H51-GU 7100029146

Semicalotta 3M™ G500 Arancio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:G500V5FG
Rubix:999220804031881
Produttore:7100029146
EAN:04046719892204
SISTEMA MULTIPLO G500, USO INDUSTRIALE, GIALLO, G500V5F11H51-GU 7100029146
Riepilogo info tecniche
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA MULTIPLO G500, USO INDUSTRIALE, GIALLO, G500V5F11H51-GU 7100029146


Proteggi il viso e l'udito quando lavori in ambienti industriali con la combinazione per copricapo 3M™, G500V5F11H51-GU. La nostra combinazione con copricapo giallo rappresenta una soluzione pratica e conveniente per la protezione del viso e dell'udito in tutte le situazioni in cui non è necessaria una protezione della testa. Fornito con una visiera in policarbonato trasparente e cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ I. Può essere abbinata con facilità ad altri dispositivi di protezione 3M quali visiere, cuffie auricolari passive o attive e occhiali integrati. La visiera in policarbonato è approvata per le "particelle ad alta velocità" a 190 m/s (F), secondo la norma EN166:2001. Per una maggiore protezione degli occhi è possibile incorporare gli occhiali di protezione integrati 3M™ per elmetto, disponibili con lenti trasparenti, grigie e gialle, V9. La copertura anteriore del copricapo è progettata con apposite fessure di ventilazione per un maggior comfort e può contenere i cavi per dispositivi di comunicazione. Il copricapo può essere utilizzato con o senza cuffie auricolari, che possono essere fissate nelle fessure sulla bardatura temporale.
Il sistema multiplo industriale G500 rappresenta una soluzione versatile e pratica per gli utenti che hanno necessità di proteggere sia il viso sia l'udito. Le particolari caratteristiche di design consentono di combinare con facilità il copricapo con altri prodotti di sicurezza 3M, quali schermi facciali, cuffie auricolari passive, cuffie per comunicazione e occhiali integrati.

Punti di forza

Una soluzione pratica e conveniente per la protezione del viso e dell'udito, quando non è necessaria la protezione della testa.
La copertura anteriore è dotata di ventilazione, il che ne aumenta il comfort, ed è progettata per fungere anche da porta cavo, quando utilizzata unitamente a dispositivi di comunicazione
Schermo facciale trasparente: Il policarbonato è un materiale approvato per le "particelle ad alta velocità" a 190 m/s, in conformità alla norma EN166:2001
Per una maggiore protezione oculare, G500 può incorporare la gamma di occhiali di protezione 3M V6, disponibili con lenti trasparenti, grigie e gialle, come accessori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio979,833 g
Indice globale di indebolimento SNR26 dB
Peso839,4 g
Coloregiallo
Pieghevoleno
Mostra UNSPSC / ECL@SS
66,04 IVA esclusa
/ Unità
80,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione