CUFFIE PER ELMETTO G-HER TOP SNR 24 845041
Gusci di cancellazione del rumore G-HEAR TOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:845041
Rubix:170000000534426
EAN:3660338074790




Riepilogo info tecniche
| Indice globale di indebolimento SNR | 24 dB |
|---|---|
| Peso | 257 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUFFIE PER ELMETTO G-HER TOP SNR 24 845041
Norma: EN352-3
Casco antirumore pieghevole con copriorecchie in PVC. Dielettrico: nessun pezzo metallico. I cuscini Soft consentono di ridurre la pressione attorno alle orecchie e migliorano il comfort e la resistenza all'usura.
Attenuazione: SNR = 28 dB ; H = 30 dB ; M = 26 dB ; L = 18 dB
APPLICAZIONI
Progettato per fornire un livello moderato di attenuazione in grado di soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali. Quando viene indossato correttamente, questo casco consente di ridurre i rumori e i suoni di forte intensità: trattamento dei metalli, settore automobilistico, costruzioni, agricoltura, prodotti chimici e farmaceutici, lavorazione del legno, ingegneria leggera...
PUNTI DI FORZA
Quando non è utilizzato, può essere piegato per facilitarne lo stoccaggio.
Casco antirumore pieghevole con copriorecchie in PVC. Dielettrico: nessun pezzo metallico. I cuscini Soft consentono di ridurre la pressione attorno alle orecchie e migliorano il comfort e la resistenza all'usura.
Attenuazione: SNR = 28 dB ; H = 30 dB ; M = 26 dB ; L = 18 dB
APPLICAZIONI
Progettato per fornire un livello moderato di attenuazione in grado di soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali. Quando viene indossato correttamente, questo casco consente di ridurre i rumori e i suoni di forte intensità: trattamento dei metalli, settore automobilistico, costruzioni, agricoltura, prodotti chimici e farmaceutici, lavorazione del legno, ingegneria leggera...
PUNTI DI FORZA
Quando non è utilizzato, può essere piegato per facilitarne lo stoccaggio.
Punti di forza
Utilizzabile direttamente sul casco da cantiere G-TOP (vedere pagina 000)
Informazioni tecniche
Attributi
| Indice globale di indebolimento SNR | 24 dB |
|---|---|
| Peso | 257 g |
| Colore | nero |
| Pieghevole | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore