PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 32 DB, ROSSO, ATTACCO PER ELMETTO, X3P3 7000103992
Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3X3P3E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000103992
Rubix:999220804031772
Produttore:7000103992
EAN:04046719695508
Documenti
Dettagli del prodotto : PELTOR CUFFIE AURICOLARI, 32 DB, ROSSO, ATTACCO PER ELMETTO, X3P3 7000103992
Cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X3 includono un distanziatore appositamente progettato per offrire protezione da livelli di rumore da moderati a elevati senza peso o ingombro.
Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.
Il modello a bardatura temporale presenta una fascia doppia isolata elettricamente che diminuisce l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa. A seconda delle preferenze di chi lo indossa o delle esigenze dell'applicazione, le versioni collegate all'elmetto sono disponibili con isolamento elettrico dielettrico o con robuste braccia in metallo.
Punti di forza
Riduzione dei livelli di rumore da 32-33 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020;Disponibile come elettricamente isolato e resistente o 'dielettrico' nei modelli con fascia A e P5 con attacco all'elmetto;La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato;Il distanziale appositamente progettato migliora le prestazioni senza aggiungere massa o peso in eccesso;3M ha sviluppato la tecnologia del cuscinetto auricolare in schiuma per una tenuta acustica efficace e una protezione affidabile;Il design a doppia bardatura temporale consente la dispersione del calore e la struttura interna in acciaio inox offre una pressione costante e una comoda vestibilità per 8 ore;Progettate per ottimizzare la distribuzione del peso e l'equilibrio per un comfort eccezionale;Le coppe in materia plastica ABS sono rigide, a resistenza elevata e resistenti agli urti;Il rivestimento esterno morbido in poliuretano termoplastico (TPU) protegge da abrasioni e urti
Applicazioni
Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Serie X - X3P3 sono dispositivi di protezione dell'udito ad alte prestazioni estremamente leggere e affusolate rispetto a prodotti con attenuazione dei rumori similari. Con un'attenuazione di 32 dB, sono l'ideale per l'uso in ambienti con rumori moderati nell'industria forestale, negli aeroporti, nell'ingegneria pesante, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 499 g |
|---|---|
| Indice globale di indebolimento SNR | 32 dB |
| Peso | 247 g |
| Colore | nero |
| Pieghevole | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione